Pindbolt med gevindskåret ende ≈ 2d DIN 835 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)
DIN 835, stål 8.8, forzinket
PINDBOLT DIN835 8.8 M6X30MM
Varenr. 42456 30
EAN 4064155693216
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
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 30 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l2) | 18 mm |
Gevindlængde 2 (metrisk gevind) (l3) | 12 mm |
Standarder | DIN 835 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Uden hoved |
Kærvtype | Ohne Antrieb |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Skaftdiameter | 6 mm |
Produktklasse | A |